詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432SW-11

品名 : W27-16Tx G 1/2" タンク取付金具(ステンレス製)

仕様

メーカー カクダイ 型番 6222-13
呼 13 ねじサイズ オス:W27山16
メス:G1/2”
はさみ込み厚 最小:2mm
最大:3mm
材質 ステンレス(SCS13A)、NBR、PP
受水槽や高架タンクと給水管の接続用
タボ(まわり止め)付き
追加説明
カタログ価格

9,300 円(税抜)/ 10,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 23:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1105ページ
バリエーション一覧
EA432SW-11 W27-16Tx G 1/2" タンク取付金具(ステンレス製)
EA432SW-12 W32-16Tx G 3/4" タンク取付金具(ステンレス製)
EA432SW-13 W38-16T x G 1 " タンク取付金具(ステンレス製)
EA432SW-14 W47-16TxG1・1/4" タンク取付金具(ステンレス製)
EA432SW-15 W54-16TxG1・1/2" タンク取付金具(ステンレス製)
EA432SW-16 W65-16T x G 2 " タンク取付金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※D寸法をあけてから、タボ部の穴あけをしてください
  • タボ(まわり止め)付き

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top