品番 : EA432XA-2B
品名 : 銅管ソケットセット
仕様
<セット内容> | |||
(1/4”)…20個 | |||
(3/8”)…20個 | |||
(1/2”)…20個 | |||
(5/8”)…10個 | |||
(3/4”)…10個 | |||
ケースサイズ | 300(W)×200(D)×62(H)mm | ||
---|---|---|---|
銅管継手 | |||
ストレート | |||
【はんだ及びろう付けのポイント】 ・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 11:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA432BA-2A : 6.35mm 銅管ソケット(5個) |
セット商品 | EA432BA-3 : 9.53mm 銅管ソケット(10個) |
セット商品 | EA432BA-4 : 12.70mm 銅管ソケット(10個) |
セット商品 | EA432BA-5 : 15.88mm 銅管ソケット(10個) |
セット商品 | EA432BA-6A : 19.05mm 銅管ソケット(5個) |
拡大