品番 : EA432XA-2C
品名 : 銅管ソケットセット
仕様
| <セット内容> | |||
| (1/4”)…20個 | |||
| (3/8”)…20個 | |||
| (1/2”)…20個 | |||
| (5/8”)…10個 | |||
| (3/4”)…10個 | |||
| ケースサイズ | 300(W)×200(D)×62(H)mm | 材質 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 銅管継手 | |||
| ストレート | |||
| 【はんだ及びろう付けのポイント】 ・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
