品番 : EA508MD-5
品名 : 300x200x62mm パーツケース
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | RP-300 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×200×62(H)mm | 材質 | 耐衝撃性コポリマー |
| 重量 | 452g | 仕切板 | 8枚 |
| 仕様 | 中皿無 | ||
| 長い横仕切板各1枚ずつは固定仕切板です。 | |||
| 収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 109 (2026/11/10 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508MD-5 300x200x62mm パーツケース |
| EA508MD-6 300x200x62mm パーツケース |
