品番 : EA436BA-23
品名 : Φ1/2"x1.0mmx20m なまし銅管
仕様
| 銅管外径 | 1/2”(12.7mm) | 肉厚 | 1㎜ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 20m | 材質 | リン脱酸銅(C1220T-O) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/25 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1031ページ 1406ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA436BA-21 Φ1/4"x1.0mmx20m なまし銅管 |
| EA436BA-22 Φ3/8"x1.0mmx20m なまし銅管 |
| EA436BA-23 Φ1/2"x1.0mmx20m なまし銅管 |
ウェブカタログ画像
拡大
