詳細表示

このページのURL:

品番 : EA436BB-13

品名 : 6.0x 8.0mmx 50m コントロール銅管

仕様

銅管外径 6mm 銅管内径 4mm
仕上外径 8.0mm 長さ 50m
肉厚 1mm 耐熱温度 60℃
空気圧あるいは油圧の伝導による自動制御装置の配管用として利用して下さい。
被覆に塩化ビニールを使用していますので屋外使用の際は耐候面を考慮し、鋼管もしくは耐候性のあるフレキ樹脂管などの中に通して使用して下さい。
接続はリングジョイントを使用して下さい。(リングジョイント使用時は、被覆を剥いて銅管外径に適合したジョイントをご使用ください)
追加説明
カタログ価格

60,800 (税抜)/ 66,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/09 14:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1031ページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA436BB-11 6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管
EA436BB-12 6.0x 8.0mmx 20m コントロール銅管
EA436BB-13 6.0x 8.0mmx 50m コントロール銅管
EA436BB-15 8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管
EA436BB-16 8.0x10.2mmx 20m コントロール銅管
EA436BB-17 8.0x10.2mmx 50m コントロール銅管
EA436BB-19 10.0x12.2mmx 10m コントロール銅管
EA436BB-20 10.0x12.2mmx 20m コントロール銅管
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top