品番 : EA436CB-1
品名 : 1/4"x3/8" 難燃被覆銅管(20mm厚/20m)
仕様
| サイズ(mm)(外径×肉厚) | 液管6.35mm×0.80mm・ガス管9.52mm×0.80mm | 保温材サイズ(外径×肉厚) | 液管:24×8mm・ ガス管:26×8mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 20m | 材質 | JIS H3300 C1220T |
| 重量 | 10g | 対応冷媒種別 | 3種 最高圧力:4.80Mpa 対応冷媒:4.80Mpa以下の高圧冷媒 |
| エアコン用新冷媒の配管用途に使用します。 | |||
| 液管側も保護し空気断熱効果で、結露防止シート、テープよりも確実に結露対策をすることができます。 | |||
| 高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決します。 | |||
| 狭い場所での作業効率が上がります。 | |||
| ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,600 円(税抜)/ 72,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA436CB-1 1/4"x3/8" 難燃被覆銅管(20mm厚/20m) |
| EA436CB-6 1/4"x3/8" 難燃被覆銅管(14mm厚/21m) |
ウェブカタログ画像
拡大
