品番 : EA439AK-52
品名 : M 5/ 80x16x18mm 補助金具(アングル・チャンネル用)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | L-80-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具 | 材質 | 鋼板製 |
| 表面処理 | 電気亜鉛めっき三価クロメート | ねじサイズ | M5 |
| 穴径 | 74×12mm | サイズ | 80×16×18mm |
| 厚み | 3.2mm | 質量 | 28g |
| 多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に最適な金具です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/04 12:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA439AK-51 M 4/ 80x16x18mm 補助金具(アングル・チャンネル用) |
| EA439AK-52 M 5/ 80x16x18mm 補助金具(アングル・チャンネル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA439AK-51
