詳細表示

このページのURL:

品番 : EA439AK-66

品名 : M 4/100x16mm 補助金具(アングル・チャンネル用)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 I-100-4
用途 機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具 材質 鋼板製
表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート ねじサイズ M4
サイズ 100×16mm 穴径 88×4.3mm
厚み 3.2mm 質量 28g
多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に最適な金具です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/04/03 19:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1121ページ 1186ページ
バリエーション一覧
EA439AK-62 M 5/ 70x15mm 補助金具(アングル・チャンネル用)
EA439AK-66 M 4/100x16mm 補助金具(アングル・チャンネル用)
EA439AK-67 M 5/100x16mm 補助金具(アングル・チャンネル用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top