品番 : EA440A-20
品名 : 20A 熱伸縮配管用吊車(角型)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10588-0015 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 熱伸縮配管の支持 | 適合管外径 | 27.2mm |
| 使用ボルト | M8×90mm | 吊ボルト径 | W3/8” |
| 径称 | 20A | 呼び径 | 3/4 |
| 材質 | バンド:スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉:鋳鉄製 |
重量(g) | 240g |
| 熱伸縮配管用のローラーバンド。 | |||
| ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。 | |||
| 配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/25 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1124ページ | ||||
