品番 : EA440AB-15
品名 : 150x150x25mm A型ブラケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10656-0017 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット | サイズ | 150×150×25mm |
| 穴数 | 2×2 | 穴サイズ | 11×60(L)mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 使用ボルト | W3/8”・M10 |
| 厚み | 2.5mm | 許容静荷重 | 200kg |
| 2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AB-15 150x150x25mm A型ブラケット(ステンレス製) |
| EA440AB-20 200x200x25mm A型ブラケット(ステンレス製) |
| EA440AB-25 250x250x30mm A型ブラケット(ステンレス製) |
| EA440AB-30 300x300x40mm A型ブラケット(ステンレス製) |
