詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AC-5

品名 : 600x480x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10661-0055
用途 横走り配管用のL型ブラケット。
軽量物用。
材質 スチール(どぶメッキ)
サイズ 600×480mm 40×40mm
厚み 3.2mm ボルト穴サイズ 11×50(L)mm
穴数 10×8
片面穴タイプ。
追加説明
カタログ価格

4,800 (税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/15 04:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1121ページ
バリエーション一覧
EA440AC-2 240x180x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
EA440AC-3 360x240x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
EA440AC-4 480x360x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
EA440AC-5 600x480x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
ウェブカタログ画像
画像は、EA440AC-3です。
  • 画像は、EA440AC-3です。
  • A:600mm、B:480mm、\n穴数:10×8

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top