詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-11A

品名 : エイム(5個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10258-0010
用途 形鋼から吊ボルトをおろすための金具。
軽量物用
材質 スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
適合フランジ厚 1~15mm 吊ボルト径 W3/8”
締付トルク 30kgf・c㎡ 入数 5個
許容静荷重 パターン1(正位置から固定ボルトに対し偏芯荷重):70kg
パターン2(逆位置から固定ボルトに対し偏芯荷重):70kg
パターン3(正位置から固定ボルトと同芯荷重):70kg
(パターンについての詳細は、左側「商品説明」をご参照お願いします。)
固定タイプ
エイムS型(鋼材を挟む固定ボルトの締付トルクは、30kgfを目安に締め付けて下さい。)
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 06:37現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1122ページ
バリエーション一覧
EA440AF-11A エイム(5個)
EA440AF-1S エイムS型(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top