品番 : EA440AF-191A
品名 : W3/8" 延長金具(吊りボルト)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SDL3-66 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 既存の吊りボルトでは長さが足りない場合の長さ調整に使用します | ボルト調整幅 | 24~66mm |
| 吊ボルト径 | W3/8” | 許容静荷重 | 196N(20kgf) |
| 材質 | SPHC | ||
| 下部適合ナットサイズ:3/8”(別売) | |||
| 吊りボルトと固定する為のナットは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/01 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AF-191A W3/8" 延長金具(吊りボルト) |
| EA440AF-192A W3/8" 延長金具(吊りボルト) |
