詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-197

品名 : 75-200mm [EA440AF-36・-37用]サポート金具

仕様

メーカー 未来工業 型番 SGKH-20
用途 鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して外れにくくする補強金具 適合鋼材幅 75~200mm
適合鋼材厚 7~16mm迄 ねじ締め付けトルク 5.88N・m(60kgf)
サイズ(W×D×H)mm 44×210×14 重量(g) 77
材質 SPHC・SK5
後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。
器具取り付け部:下側用
器具取り付け部:下側用
追加説明
カタログ価格

410 (税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/01 07:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1122ページ
バリエーション一覧
EA440AF-196 75-150mm [EA440AF-36・-37用]サポート金具
EA440AF-197 75-200mm [EA440AF-36・-37用]サポート金具
ウェブカタログ画像
  • 器具取り付け部:下側

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top