詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-23

品名 : ビームラックル(火災感知器・照明器具用)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SG-3
用途 火災感知器、照明器具などの取り付けに 適合寸法 H・L形鋼:鋼材厚20mmまで
C形鋼:ツバ20mmまで
許容静荷重 49N(5kgf)
L・H形鋼用
電気亜鉛めっき仕上げ(金属部)
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1122ページ
ウェブカタログ画像
  • フランジ寸法

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top