品番 : EA440AF-251
品名 : 90-125mm H・C形鋼用ビームラックル
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SGB-10E |
|---|---|---|---|
| 用途 | レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに | 適合鋼材幅 | 90~125mm |
| 適合寸法 | H形鋼:鋼材厚20mmまで C形鋼組み合わせ:ツバ20mmまで |
許容静荷重 | 490N(50kgf) |
| 材質 | SPHC | ||
| H・C形鋼用 | |||
| 電気亜鉛めっき仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1123ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AF-251 90-125mm H・C形鋼用ビームラックル |
| EA440AF-252 125-175mm H・C形鋼用ビームラックル |
| EA440AF-253 175-200mm H・C形鋼用ビームラックル |
ウェブカタログ画像
拡大
