品番 : EA440AF-2S
品名 : エイム本体(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10261-0015 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 形鋼から吊ボルトをおろすための金具。 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 適合フランジ厚 | 1~25mm | 吊ボルト径 | W3/8” |
| 締付トルク | 75kgf・c㎡ | 入数 | 1個 |
| 許容静荷重 | パターン1(正位置から固定ボルトに対し偏芯荷重):100kg、 パターン2(逆位置から固定ボルトに対し偏芯荷重):150kg、 パターン3(正位置から固定ボルトと同芯荷重):該当せず (パターンについての詳細は、左側「商品説明」をご参照お願いします。) |
||
| 固定タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/15 03:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AF-12A エイム(5個) |
| EA440AF-2S エイム本体(ステンレス製) |
