品番 : EA440AF-44
品名 : H・L形鋼用ビームラックル(VVF用/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | KC-SF1L |
|---|---|---|---|
| 用途 | H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に | 適合鋼材厚 | 6~12mm |
| 適応ケーブル径 | VVFケーブル:1.6mm(2心・3心) 2.0mm(2心・3心) |
サイズ(W×D×H)mm | 35.9×20.6×15 |
| 材質 | SUS304 | 入数 | 5個 |
| 横ずれ防止機能付き | |||
| マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます | |||
| 錆に強いステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/17 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AF-43 H・L形鋼用ビームラックル(VVF用/5個) |
| EA440AF-44 H・L形鋼用ビームラックル(VVF用/5個) |
