品番 : EA440AL-250A
品名 : 50mm 立バンド用取付足 (ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10394-0011 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 立バンド用のねじ込み式取付足。 | 材質 | SUS304 |
| 幅 | 25mm | 厚さ | 3.0mm |
| 高さ | 50mm | 穴径 | 9×35mm |
| ねじ径 | W3/8 | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AL-250A 50mm 立バンド用取付足 (ステンレス製) |
| EA440AL-260A 60mm 立バンド用取付足 (ステンレス製) |
| EA440AL-280A 80mm 立バンド用取付足 (ステンレス製) |
