品番 : EA440AP-50
品名 : 3/8"x80mm ガス用羽子板(10本)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10545-0249 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 80mm | ねじ長 | 50mm |
| ねじ径 | W3/8” | 材質 | スチール、電気亜鉛メッキ |
| 入数 | 10本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/23 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AP-40 3/8"x70mm ガス用羽子板(10本) |
| EA440AP-50 3/8"x80mm ガス用羽子板(10本) |
