詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AR-100

品名 : 25x100mm ティー足(10本)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10368-0083
用途 吊バンドと組み合わせて省スペースでの立配管支持が可能な取付足 材質 スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
高さ 100mm 25mm
穴幅 9×34mm 穴径 4.5mm
入数 10個
吊バンドを立バンドとして、利用する省スペースタイプ
板プレス加工タイプ
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/23 05:44現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1127ページ
バリエーション一覧
EA440AR-50 25x 50mm ティー足(10本)
EA440AR-60 25x 60mm ティー足(10本)
EA440AR-80 25x 80mm ティー足(10本)
EA440AR-100 25x100mm ティー足(10本)
EA440AR-120 25x120mm ティー足(10本)
EA440AR-150 25x150mm ティー足(10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top