品番 : EA440AR-40S
品名 : 25x 40mm 一つ穴T足(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10387-0021 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 吊バンドと組み合わせて省スペースでの立配管支持が可能な取付足 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 高さ(H) | 40mm | 幅 | 25mm |
| 穴幅(D) | 9×14mm(楕円) | ねじ穴径 | 4.5mm |
| 吊バンドを立バンドとして、利用する省スペースタイプ | |||
| 板プレス加工タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/10 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AR-30S 25x 30mm 一つ穴T足(ステンレス製) |
| EA440AR-40S 25x 40mm 一つ穴T足(ステンレス製) |
