詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AR-80S

品名 : 25x 80mm 一つ穴T足(ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10387-0060
用途 吊バンドと組み合わせて省スペースでの立配管支持が可能な取付足 材質 ステンレス(SUS304)
高さ(H) 80mm 幅 25mm
穴幅(D) 9×34mm(楕円) ねじ穴径 4.5mm
吊バンドを立バンドとして、利用する省スペースタイプ
板プレス加工タイプ
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1127ページ
バリエーション一覧
EA440AR-50S 25x 50mm 一つ穴T足(ステンレス製)
EA440AR-60S 25x 60mm 一つ穴T足(ステンレス製)
EA440AR-80S 25x 80mm 一つ穴T足(ステンレス製)
EA440AR-100S 25x100mm 一つ穴T足(ステンレス製)
EA440AR-120S 25x120mm 一つ穴T足(ステンレス製)
EA440AR-150S 25x150mm 一つ穴T足(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • H:80mm、L:58mm、\nP:38mm、D:φ9×34mm

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top