詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AS-200

品名 : 25x200mm 二つ穴T足(10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10367-0086
用途 立バンド用の取付足。
板プレス加工タイプ。
材質 スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
高さ(H) 200mm 幅 25mm
穴幅 9×14mm 穴径 4.5mm
入数 10個
立バンド用取付足
追加説明
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 22:17現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1127ページ
バリエーション一覧
EA440AS-50 25x 50mm 二つ穴T足(10個)
EA440AS-60 25x 60mm 二つ穴T足(10個)
EA440AS-70 25x 70mm 二つ穴T足(10個)
EA440AS-80 25x 80mm 二つ穴T足(10個)
EA440AS-100 25x100mm 二つ穴T足(10個)
EA440AS-120 25x120mm 二つ穴T足(10個)
EA440AS-150 25x150mm 二つ穴T足(10個)
EA440AS-200 25x200mm 二つ穴T足(10個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top