品番 : EA440AT-100
品名 : 3/8"x100mm 立バンド用取付足(10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10374-0042 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 立バンド用のねじ込み式取付足 | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 高さ | 100mm | ねじ径 | W3/8” |
| つば | 35mm | 幅 | 21mm |
| 厚さ | 3.5mm | 穴径 | 9×14mm |
| 入数 | 10個 | ||
| アンカーやインサートに直接取り付け可能 | |||
| 化粧座金取り外し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/10 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AT-65 3/8"x 65mm 立バンド用取付足(10個) |
| EA440AT-75 3/8"x 75mm 立バンド用取付足(10個) |
| EA440AT-100 3/8"x100mm 立バンド用取付足(10個) |
| EA440AT-150 3/8"x150mm 立バンド用取付足(10個) |

