品番 : EA440AV-115B
品名 : 15A ガス配管用バンド(被覆鋼管用/2個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10538-0013 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ガス配管用 | 材質 | スチール(有色クロメートメッキ) |
| 径称 | 15A | 適合管外径 | 25.7mm |
| 厚み | 2.0mm | 幅 | 15mm |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×20mm | 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AV-115B 15A ガス配管用バンド(被覆鋼管用/2個) |
| EA440AV-120B 20A ガス配管用バンド(被覆鋼管用/2個) |
| EA440AV-125B 25A ガス配管用バンド(被覆銅管用/2個) |

※画像は代表画像です。