詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AV-50A

品名 : 50A ガス配管用バンド(10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10537-0073
用途 ガス配管用 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
径称 50A 適合管外径 60.5mm
厚み 3.0mm 幅 20mm
締付ボルト M8×25mm 入数 10個
追加説明
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/02 17:13現在)

商品入数 10 販売単位 個
バリエーション一覧
EA440AV-15A 15A ガス配管用バンド(10個)
EA440AV-20A 20A ガス配管用バンド(10個)
EA440AV-25A 25A ガス配管用バンド(10個)
EA440AV-32A 32A ガス配管用バンド(10個)
EA440AV-40A 40A ガス配管用バンド(10個)
EA440AV-50A 50A ガス配管用バンド(10個)
ウェブカタログ画像
10個入り
※画像は代表画像です。
  • 10個入り\n※画像は代表画像です。
  • 50A t:3.0mm c:20mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top