品番 : EA440AX-32
品名 : 3/8"/ 8.0-32.0kg 防振吊り金具
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10300-0020 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配管、機器の防振用吊金具 | 静的ばね定数 | 93kgf/cm |
| たわみ | 0.9~3.4mm | 吊ボルト径 | W3/8” |
| 荷重範囲 | 8.0~32.0kgf | 材質 | スチール(有色クロメートメッキ) |
| ゴム硬度 | 40° |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1126ページ 1235ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AX-32 3/8"/ 8.0-32.0kg 防振吊り金具 |
| EA440AX-46 3/8"/11.5-46.0kg 防振吊り金具 |
