品番 : EA440AX-62
品名 : W3/8"/ 6.0-32.0kg 防振吊り金具
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10298-0020 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配管、機器の防振用吊金具。 軽量物用 |
材質 | スチール(有色クロメートメッキ) |
| ばね定数 | 117kgf/cm | たわみ | 0.5~2.7mm |
| 荷重範囲 | 6.0~32.0kgf | 吊ボルト径 | W3/8” |
| 直接、吊バンドを取付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1126ページ 1234ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AX-61 W3/8"/ 3.0-20.0kg 防振吊り金具 |
| EA440AX-62 W3/8"/ 6.0-32.0kg 防振吊り金具 |
| EA440AX-63 W3/8"/ 9.0-47.0kg 防振吊り金具 |
