詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AX-72

品名 : W3/8"/ 4.0-32.0kg 防振吊り金具

仕様

メーカー アカギ 型番 A10301-0027
用途 配管、機器の防振用吊金具 材質 スチール(有色クロメートメッキ)
ばね定数 46.0kgf/cm たわみ 0.9~6.8mm
吊ボルト径 W3/8” 荷重範囲 4.0~32.0kgf
追加説明
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/16 05:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1126ページ 1234ページ
バリエーション一覧
EA440AX-71 W3/8"/ 2.2-17.2kg 防振吊り金具
EA440AX-72 W3/8"/ 4.0-32.0kg 防振吊り金具
EA440AX-73 W3/8"/ 5.8-46.0kg 防振吊り金具
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top