品番 : EA440BA-80
品名 : 80A サドルバンド(10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10431-0093 |
|---|---|---|---|
| 用途 | SGP管用のサドルバンド | 径称 | 80A |
| 呼び径 | 3 | 適合管外径 | 89.1mm |
| ねじ穴径 | 5mm | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 入数 | 10個 | ||
| SGP管用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440BA-65 65A サドルバンド(10個) |
| EA440BA-80 80A サドルバンド(10個) |
| EA440BA-100 100A サドルバンド(10個) |
