詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BB-32B

品名 : 32A PPサドル(10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10511-0611
径称 32A 適合管外径 42.7mm
ねじ穴径 6mm 材質 ポリプロピレン
カラー ホワイト 入数 10個
SGP管用
屋内配管用としてご使用下さい。
定寸法にて浮き上がり配管が可能です。
樹脂バンドの概念
・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。
・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を
重視しています。
・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から
屋内配管用としてご使用ください。
・用途:浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 16:15現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1130ページ
バリエーション一覧
EA440BB-10B 10A PPサドル(10個)
EA440BB-15B 15A PPサドル(10個)
EA440BB-20B 20A PPサドル(10個)
EA440BB-25B 25A PPサドル(10個)
EA440BB-32B 32A PPサドル(10個)
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • 入数10個
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top