詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BN-65

品名 : 65A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10198-0077
用途 ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド 径称 65A
呼び径 2・1/2 適合管外径 76.3mm
奥行(D) 26mm 材質 SUS304
ステンレス鋼管(厚肉管)用
蝶番式吊バンド
追加説明
カタログ価格

1,490 (税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/05 18:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1169ページ
バリエーション一覧
EA440BN-15 15A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BN-20 20A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BN-25 25A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BN-32 32A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BN-40 40A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BN-50 50A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BN-65 65A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BN-80 80A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BN-90 90A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
EA440BN-100 100A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA440BN-40です。
  • ※画像はEA440BN-40です。
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top