詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BS-132

品名 : 32A 吊りバンド(鋼管用・組式/10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A27722-0043
径称 32A 呼び径 1・1/4
適合管外径 42.7mm サイズ H:74mm
締付ボルト(径×長さ) M6×20 吊ボルト径 W3/8”
材質 スチール(電気亜鉛メッキ) 入数 10個
SGP管用
組式吊バンド
配管時のボルト・ナットの取外し、取付作業はいりません。
機能を1ヶ所に集中させたので、施工はボルトを締めるだけでOK。
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 16:13現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1125ページ
バリエーション一覧
EA440BS-115 15A 吊りバンド(鋼管用・組式/10個)
EA440BS-120 20A 吊りバンド(鋼管用・組式/10個)
EA440BS-125 25A 吊りバンド(鋼管用・組式/10個)
EA440BS-132 32A 吊りバンド(鋼管用・組式/10個)
EA440BS-140 40A 吊りバンド(鋼管用・組式/10個)
EA440BS-150 50A 吊りバンド(鋼管用・組式/10個)
ウェブカタログ画像
  • H:74mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top