詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BZ-44

品名 : W3/8x32mm 三連タンバックル(ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10320-0041
サイズ W3/8”×32 全長 198mm
リンク寸法 φ8×54×28mm 材質 SUS304
管の伸縮を吸収するためのタンバックル
追加説明
カタログ価格

3,820 (税抜)/ 4,202 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 15:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1124ページ
バリエーション一覧
EA440BZ-43 W3/8 三連タンバックル(ステンレス製)
EA440BZ-44 W3/8x32mm 三連タンバックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top