詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BZ-73

品名 : φ 35xφ 45mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)

仕様

適合サイズ φ35×φ45mm(2本組み合わせ) 
φ35×φ50mm(2本組み合わせ) 
最大荷重 25kg
冷媒配管用の吊金具
配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。
バネ方式でワンタッチ固定
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9㎜の丸棒にも取付固定できます
(最大荷重は12kgまで)
エポポリ樹脂粉体塗装
【目安サイズ】
保温材厚10×10mm:φ12.7×φ22.2mm、φ15.88×φ25.4mm、φ15.88×φ28.58mm
保温材厚10×20mm:φ6.35×φ9.5mm
追加説明
カタログ価格

315 円(税抜)/ 347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/11/12 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0037ページ
バリエーション一覧
EA440BZ-71 φ 26xφ 29mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)
EA440BZ-72 φ 29xφ 35mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)
EA440BZ-73 φ 35xφ 45mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)
EA440BZ-74 φ 35xφ 60mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)
EA440BZ-75 φ 35xφ 70mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)
EA440BZ-76 φ 45xφ 75mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)
ウェブカタログ画像
  • ※白色ではなくシルバー色になります。
  • φ35mm×φ45mm\nφ35mm×φ50mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top