品番 : EA440C-280
品名 : 80A 掃除口用継手金具(電気亜鉛メッキ)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A16932-0019 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 掃除口上下の立管の振れ止め及び離脱防止(ずれ止め)の金具 | 径称 | 80A |
| 適合管外径 | 89.1mm | 高さ | 330mm |
| 幅 | 217mm | 材質 | スチール (電気亜鉛メッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440C-280 80A 掃除口用継手金具(電気亜鉛メッキ) |
| EA440C-300 100A 掃除口用継手金具(電気亜鉛メッキ) |
| EA440C-325 125A 掃除口用継手金具(電気亜鉛メッキ) |
