詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CA-16

品名 : 15.88mm 銅管用立バンド(10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10328-0040
用途 電気絶縁用の提灯式立バンド。
軟質塩ビコーティングタイプ
呼び径 1/2
適合管外径 15.88mm サイズ D:45mm
締付ボルト(径×長さ) M6×20 材質 バンド本体SUS430、軟質塩ビコーティング
入数 10個
給水・給湯用銅管用
提灯式立バンド
絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
軟質塩ビの性質上、常温80℃までの配管にご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

2,530 (税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/14 23:34現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1126ページ
バリエーション一覧
EA440CA-13 12.70mm 銅管用立バンド(10個)
EA440CA-16 15.88mm 銅管用立バンド(10個)
EA440CA-19 19.05mm 銅管用立バンド(10個)
EA440CA-22 22.22mm 銅管用立バンド(10個)
EA440CA-25 25.40mm 銅管用立バンド(10個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top