品番 : EA440CJ-65
品名 : 65A 鋼管用防振立バンド
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10341-0080 |
|---|---|---|---|
| 用途 | SGP管用の防振補助立バンド | 径称 | 65A |
| 呼び径 | 2・1/2 | 適合管外径 | 76.3mm |
| サイズ | D:45mm | 締付ボルト(径×長さ) | M6×20 |
| 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) | ||
| SGP管用 | |||
| 10mmゴム(CR)付き | |||
| ※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1126ページ | ||||
