詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CK-50

品名 : 50A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10359-0070
用途 SGP管用の防振補助立バンド 径称 50A
呼び径 2 適合管外径 60.5mm
サイズ D:45mm 締付ボルト(径×長さ) M6×20
材質 ステンレス(SUS304)
SGP管用
10mmゴム(CR)付き
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません
追加説明
カタログ価格

2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 14:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1126ページ
バリエーション一覧
EA440CK-15 15A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)
EA440CK-20 20A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)
EA440CK-25 25A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)
EA440CK-32 32A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)
EA440CK-40 40A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)
EA440CK-50 50A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)
EA440CK-65 65A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)
EA440CK-80 80A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)
EA440CK-100 100A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top