品番 : EA440CL-1
品名 : 60-135mm レベル調整バンド (VU管用)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A16995-0019 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 押込みタイプのVU管用排水管レベル調整バンド | 径称 | 50A (135) |
| スライド範囲 | 60~135mm | 適合管外径 | 60mm |
| 全幅 | 138mm | パイプ下面高さ | 30mm |
| 耐荷重 | 120kg | 材質 | 高耐食溶融メッキ鋼板 |
| 排水管(VU管)のレベル調整用 | |||
| パイプを押し込むだけの簡単施工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440CL-1 60-135mm レベル調整バンド (VU管用) |
| EA440CL-2 130-205mm レベル調整バンド (VU管用) |
| EA440CL-3 75-150mm レベル調整バンド (VU管用) |
| EA440CL-4 145-220mm レベル調整バンド (VU管用) |
| EA440CL-5 70-145mm レベル調整バンド (VU管用) |
