詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CN-115

品名 : 15A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10636-0029
用途 冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド 径称 15A
呼び径 1/2 適合管外径 21.7mm
サイズ D:26mm 吊ボルト径 W3/8
保温厚 25mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
結露防止、熱損失防止に
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/15 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1172ページ
バリエーション一覧
EA440CN-115 15A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
EA440CN-120 20A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
EA440CN-125 25A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
EA440CN-132 32A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
EA440CN-140 40A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
EA440CN-150 50A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
EA440CN-165 65A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
ウェブカタログ画像
画像はEA440CN-125
  • 画像はEA440CN-125
  • D:26mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top