詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CP-520

品名 : 20A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚40t)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10638-0076
用途 冷温水置式配管断熱用のUバンド 径称 20A
呼び径 3/4 適合管外径 27.2mm
ねじ径 M10 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
保温厚 40mm
結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として
追加説明
カタログ価格

1,570 (税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/07/23 21:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1173ページ
バリエーション一覧
EA440CP-520 20A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚40t)
EA440CP-525 25A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚40t)
EA440CP-532 32A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚40t)
EA440CP-540 40A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚40t)
EA440CP-550 50A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚40t)
EA440CP-565 65A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚40t)
EA440CP-580 80A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚40t)
EA440CP-600 100A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚40t)
EA440CP-625 125A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚40t)
ウェブカタログ画像
画像はEA440CP-540
  • 画像はEA440CP-540

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top