品番 : EA440CP-825
品名 : 125A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚50t)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10638-0432 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 冷温水置式配管断熱用のUバンド | 径称 | 125A |
| 適合管外径 | 139.8mm | ねじ径 | W1/2” |
| 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム | 保温厚 | 50mm |
| 結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として | |||
| 125A以上は、かしめ部が溶接に変わります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1129ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440CP-780 80A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚50t) |
| EA440CP-800 100A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚50t) |
| EA440CP-825 125A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚50t) |
