品番 : EA440CR-115
品名 : 15A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚25t)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10640-0021 |
---|---|---|---|
用途 | 配管レベル調整用のウレタン付きUボルト | 径称 | 15A |
呼び径 | 1/2 | 適合管外径 | 21.7mm |
ねじ径 | W3/8 | 幅 | 32mm |
保温厚 | 25mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン |
配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 23:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1173ページ |