詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CR-32

品名 : 32A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10640-0159
用途 配管レベル調整用のウレタン付きUボルト 径称 32A
呼び径 1・1/4 適合管外径 42.7mm
ねじ径 W3/8 幅 53mm
保温厚 20mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。
追加説明
カタログ価格

580 円(税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1129ページ
バリエーション一覧
EA440CR-15 15A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
EA440CR-20 20A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
EA440CR-25 25A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
EA440CR-32 32A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
EA440CR-40 40A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
EA440CR-50 50A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
EA440CR-65 65A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
EA440CR-80 80A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
ウェブカタログ画像
画像はEA440CR-25
  • 画像はEA440CR-25
  • T:20mm、P:53mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top