品番 : EA440D-32
品名 : 35mmx4.0m 樹脂製巾木(木目ダーク)
仕様
メーカー | パネフリ工業 | 型番 | PLV-61370D |
---|---|---|---|
軟質樹脂なのでカットが簡単。曲面にも施工できます。 | |||
長尺物の取り扱いが難しいマンションへも楽に搬入できます。 | |||
安価な樹脂製巻き巾木とは異なり、木製巾木のような上質な仕上がり。 | |||
長さ | 4m | 厚み | 3mm |
高さ | 35mm | 材質 | PVC樹脂塩ビ樹脂 |
カラー | 木目ダーク |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 00:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1483ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA440D-31 35mmx4.0m 樹脂製巾木(木目ライト) |
EA440D-32 35mmx4.0m 樹脂製巾木(木目ダーク) |
拡大