詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DD-32

品名 : φ34.92x1.07x2000mm(32A)建築用銅管(2本)

建築用の給湯・給水配管に

仕様

全長 2m 外径×肉厚 34.92×1.07mm
銅管の規格 C1220T 入数 2本
直管(H)
建築用の給湯・給水配管に使用されています。
追加説明
カタログ価格

19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 2 販売単位 本
カタログページ 1031ページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA440DD-15 φ15.88x0.71x2000mm(15A)建築用銅管(2本)
EA440DD-20 φ22.22x0.81x2000mm(20A)建築用銅管(2本)
EA440DD-25 φ28.58x0.89x2000mm(25A)建築用銅管(2本)
EA440DD-32 φ34.92x1.07x2000mm(32A)建築用銅管(2本)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入
  • ※2本入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top