詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DW-21

品名 : 1000x1000x2.0mm アクリル板 (透明)

仕様

色 透明 サイズ 1000×1000mm
厚み 2mm 押出板仕様 溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
艶有り
加工性の優れた熱可塑性プラスチックです。
簡単な工具や装置で、切断・穴あけ等の機械加工・成形加工・装置加工ができます。
メタアクリル樹脂はプラスチックの中でも非常に優れた透明性や耐候性をもっています。
追加説明
カタログ価格

7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/18 09:22現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1413ページ
バリエーション一覧
EA440DW-1 500x 500x2.0mm アクリル板 (透明)
EA440DW-2 500x 500x2.0mm アクリル板 (白)
EA440DW-3 500x 500x2.0mm アクリル板 (黒)
EA440DW-4 500x 500x2.0mm アクリル板 (グレースモーク)
EA440DW-5 500x 500x2.0mm アクリル板 (ブラウン)
EA440DW-11 1000x 500x2.0mm アクリル板 (透明)
EA440DW-12 1000x 500x2.0mm アクリル板 (白)
EA440DW-13 1000x 500x2.0mm アクリル板 (黒)
EA440DW-14 1000x 500x2.0mm アクリル板 (グレースモーク)
EA440DW-15 1000x 500x2.0mm アクリル板 (ブラウン)
EA440DW-21 1000x1000x2.0mm アクリル板 (透明)
EA440DW-22 1000x1000x2.0mm アクリル板 (白)
EA440DW-23 1000x1000x2.0mm アクリル板 (黒)
EA440DW-24 1000x1000x2.0mm アクリル板 (グレースモーク)
EA440DW-25 1000x1000x2.0mm アクリル板 (ブラウン)
EA440DW-31 500x 500x3.0mm アクリル板 (透明)
EA440DW-32 500x 500x3.0mm アクリル板 (白)
EA440DW-33 500x 500x3.0mm アクリル板 (黒)
EA440DW-34 500x 500x3.0mm アクリル板 (グレースモーク)
EA440DW-35 500x 500x3.0mm アクリル板 (ブラウン)
EA440DW-41 1000x 500x3.0mm アクリル板 (透明)
EA440DW-42 1000x 500x3.0mm アクリル板 (白)
EA440DW-43 1000x 500x3.0mm アクリル板 (黒)
EA440DW-44 1000x 500x3.0mm アクリル板 (グレースモーク)
EA440DW-45 1000x 500x3.0mm アクリル板 (ブラウン)
EA440DW-51 1000x1000x3.0mm アクリル板 (透明)
EA440DW-52 1000x1000x3.0mm アクリル板 (白)
EA440DW-53 1000x1000x3.0mm アクリル板 (黒)
EA440DW-54 1000x1000x3.0mm アクリル板 (グレースモーク)
EA440DW-55 1000x1000x3.0mm アクリル板 (ブラウン)
EA440DW-61 500x 500x5.0mm アクリル板 (透明)
EA440DW-62 500x 500x5.0mm アクリル板 (白)
EA440DW-63 500x 500x5.0mm アクリル板 (黒)
EA440DW-64 500x 500x5.0mm アクリル板 (グレースモーク)
EA440DW-65 500x 500x5.0mm アクリル板 (ブラウン)
EA440DW-71 1000x 500x5.0mm アクリル板 (透明)
EA440DW-72 1000x 500x5.0mm アクリル板 (白)
EA440DW-73 1000x 500x5.0mm アクリル板 (黒)
EA440DW-74 1000x 500x5.0mm アクリル板 (グレースモーク)
EA440DW-75 1000x 500x5.0mm アクリル板 (ブラウン)
EA440DW-81 1000x1000x5.0mm アクリル板 (透明)
EA440DW-82 1000x1000x5.0mm アクリル板 (白)
EA440DW-83 1000x1000x5.0mm アクリル板 (黒)
ウェブカタログ画像
※品番によって、サイズや色が異なります。
  • ※品番によって、サイズや色が異なります。
  • ※写真はグレースモークです。

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top